曜日別特売
MWAC-100(DBR) エアコン室外機カバー (人工木) YAMAZEN(山善) 58128194

 

MWAC-100(DBR) エアコン室外機カバー (人工木) YAMAZEN(山善) 58128194
MWAC-100(DBR) エアコン室外機カバー (人工木) YAMAZEN(山善) 58128194
MWAC-100(DBR) エアコン室外機カバー (人工木) YAMAZEN(山善) 58128194
MWAC-100(DBR) エアコン室外機カバー (人工木) YAMAZEN(山善) 58128194
MWAC-100(DBR) エアコン室外機カバー (人工木) YAMAZEN(山善) 58128194
MWAC-100(DBR) エアコン室外機カバー (人工木) YAMAZEN(山善) 58128194
MWAC-100(DBR) エアコン室外機カバー (人工木) YAMAZEN(山善) 58128194
MWAC-100(DBR) エアコン室外機カバー (人工木) YAMAZEN(山善) 58128194
MWAC-100(DBR) エアコン室外機カバー (人工木) YAMAZEN(山善) 58128194
MWAC-100(DBR) エアコン室外機カバー (人工木) YAMAZEN(山善) 58128194
MWAC-100(DBR) エアコン室外機カバー (人工木) YAMAZEN(山善) 58128194
MWAC-100(DBR) エアコン室外機カバー (人工木) YAMAZEN(山善) 58128194

エアコン室外機カバー (人工木)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
ダークブラウン
内容量1台注文コード58128194品番MWAC-100(DBR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめる、人工木エアコン室外機カバー。フロントバー、サイドバー、天板部に人工木を使用し、殺風景なエアコン室外機をおしゃれに目隠しでき、お庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気にも合うデザイン。天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製にすることでローメンテナンスを実現。さらに支柱部などを雨風、サビに強いアルミ製にすることで室外機カバーとしての耐久性も高い。

用途
冬場の降雪、夏場の直射日光、強風の飛来物から室外機を守る。人工木エアコン室外機カバー。お庭の目隠し ガーデニング インテリア おしゃれ。ローメンテナンス アルミ製 錆びにくい 耐久性が高い。
付属品天板用クッションカバー材質木粉混合ポリエチレン、アルミニウム質量(kg)10.98ダークブラウン形式組立式天板耐荷重(kg)約20内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)室外機収納部:830×330×710本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)985×425×745組立時間約40-60分すきま(mm)ルーバー間:約30
取扱説明書:(1.24MB)
注意
※ただし、設置場所が水平に保たれていて、脚部が設置面に埋もれて行くような環境でない場合の目安となる数値になっています
※サイドのバーの位置は変更できない仕様となっています

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする