ダークホース
ダークホースの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
ダークホースの 荷締機
ダークホースの 荷締機本体
トラベルトラッシング5m(フックタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58128264
品番
DH-TR50-1.5
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
業界初 ありそうで無かったトラカラー! 荷物を傷つけずにがっちり固定!
幅(mm)
50
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
5
用途
運搬物の固定や荷崩れ防磁に。 危険物や危険な場所の荷締めに。
仕様
プロテクター付、PL保険加入商品
破断荷重(kg)
5000