太陽電池モジュール上作業台

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 58128273 品番 PVPS100
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

太陽電池モジュールを傷つけずにメンテナンス作業ができます。
主なモジュールサイズに対応しています。
保護具は耐候、耐熱、耐寒に優れています。

全長(mm)1000 用途メンテナンス用品 材質アルミニウム合金 幅(mm)240 質量(kg)2.35 最大積載量(kg)120 アズワン品番64-6447-90 傾斜角度(°)アレイ面:10未満 間隔(mm)モジュールの設置:10以上 適合モジュール短辺幅1000mm以下

商品説明動画

太陽電池モジュール上作業台 パネルウォーク(フルバージョン)
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58128273
2025-07-24
用途:
太陽光設備メンテナンス
運輸・通信業

かなり便利で作業がスムーズに完了する。安全性もかなり良好である

安全性も良好である

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

枠組足場の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/600/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/597/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の労働安全衛生規則について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/asiba_rule/
2023-03-16

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする