耐油テクノブレード

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100m) 注文コード 58130303 品番 耐油テクノブレード6×11-100m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

特殊樹脂の使用により、耐油性に優れ、油を流しても柔軟性が持続します。
絶縁湯、作動油、コンプレッサー油などの油用配管に最適です。
機械機器(工作機械・成形機)などの工業用配管に適してます。
透明(グリーン系)のため、ホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。

用途
工場設備配管
各種機械組込み用
工作機械
組立ロボット
成形機
印刷機等
材質ポリ塩化ビニル樹脂 グリーン透明 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-20〜60 内径(Φmm)6 外径(Φmm)11 使用流体空気・水(水、温水)・油・薬品・粉体 許容曲げ半径(mm)40 許容圧力(MPa)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油・耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58133873
2022-05-10
用途:
油抜き

スクラップ処分のため、機械の作動油抜きに買いました。
吸い込みの際につぶれることなく丈夫で良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする