用途大型車のISO式ホイールナットの脱着作業用
仕様【振動値a(3軸合成値)(m/s2)】左:7.8/右:7.6
寸法(mm)差込:25.4
全長(mm)448(ソケット無)
質量(kg)6.0(ソケット無)
空気消費量(m3/min)左:0.58/右:0.56
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])左:6500/右:5500
ホース口金取付ねじRc3/8
騒音レベル(dB(A))左:94/右:99
実用トルク範囲(N・m)左:300〜1370/右:250〜1140
能力ボルト径(mm)38