付属品カップリングプラグ30PM/六角棒スパナ5mm、各1個仕様【振動値a(3軸合成値)(m/s2)】左:7.8/右:7.6全長(mm)448(ソケット無)質量(kg)6.1(ソケット無)構造インパクトクラッチ:N型使用ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)左:0.58/右:0.56適合エアコンプレッサ(kw)7.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])左:6500/右:5500ホース口金取付ねじRc3/8騒音レベル(dB(A))左:94/右:99実用トルク範囲(N・m)左:300~1370/右:250~1140能力ボルト径(mm)38差込角(sq.)#5SP