曜日別特売
C594XXH(158571) ナマゾン モバイリー テイルウォーク 58133401

C594XXH(158571) ナマゾン モバイリー テイルウォーク 58133401
C594XXH(158571) ナマゾン モバイリー テイルウォーク 58133401

ナマゾン モバイリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個モデルC594XXH注文コード58133401品番C594XXH(158571)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

日本のみならず、世界中の魚と対峙してきたナマゾンシリーズのマルチピースモデル。
よりエクストリームゲームに特化したスペックを随所に採用。
多点を感じさせないスムーズなベンディングカーブで高いキャスタビリティを誇り、
ファイト時も強力なトルクで大型魚をグイグイと寄せる…
まさに「ロッドが仕事をする」という一文を、そのままカタチにしたようなロッドに。
さらにトップセクションに至るまでX-ラッピングでブランクスを締め上げ、ネジレや耐衝撃性能をアップ。
自身の野生を呼び覚まし、研ぎ澄まされた五感と共に魚を『狩る』。
その醍醐味を知るアングラー達へ送るロッドが、このナマゾンモバイリーだ。

全長5'9"(ft.in)寸法L1(mm)380寸法L2(mm)260自重(g)175グリップタイプAモデルC594XXH継数(本)4仕舞(cm)49ウエイト【ルアー(oz)】1.5-8、【ライン(lb)】PE max 6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする