曜日別特売
C63M-K/TISL(173604) メタルゾン TZ テイルウォーク 58133629

C63M-K/TISL(173604) メタルゾン TZ テイルウォーク 58133629
C63M-K/TISL(173604) メタルゾン TZ テイルウォーク 58133629

メタルゾン TZ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個継数(本)2モデルC63M-K/TISL注文コード58133629品番C63M-K/TISL(173604)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

「金属的な感度」を追い求めつつ具現化したイカメタル専用フラッグシップモデル
テクニカルかつさらに繊細さが求められるようになったイカメタルゲーム。
「その瞬間の表現力をどこまで求めることができるのか?」をテーマに開発し、細身・軽量の金属的なブランクスフィーリングを実現。
また、限界までスリムかつシャープに仕立てたその心臓に軽量肉薄リングのチタンフレーム&トルザイトリングを搭載。
捉えた感度を限界まで増幅させる。
ベイトモデルのラインナップはK(掛け)/N(乗せ)の2モデルを用意し、あらゆるメソッドに対応。
TZシリーズの流れを汲むレーシーかつメタリックなグリップデザインで他を出し抜く高級感を醸し出す。
ライバルが捉えきれないアタリを明確に取っていき、掛けていく…他のロッドでは見えない海中の景色が、このロッドでは見える。

全長6'5"(ft.in)寸法L1(mm)435寸法L2(mm)300自重(g)98グリップタイプAモデルC63M-K/TISL継数(本)2仕舞(cm)101ウエイト【ルアー】20-80g/5-20号、【ライン(PE)】最大0.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする