曜日別特売
S710XH(173659) スプリントスティックSSD キャスティンブースター テイルウォーク 58133970

S710XH(173659) スプリントスティックSSD キャスティンブースター テイルウォーク 58133970
S710XH(173659) スプリントスティックSSD キャスティンブースター テイルウォーク 58133970

スプリントスティックSSD キャスティンブースター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個モデルS710XH注文コード58133970品番S710XH(173659)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

理想を超えた快適なキャストフィール。オフショアキャスティングロッドの究極形
九州・玄界灘「達喜丸」監修のオフショアキャスティングロッド。
朝マヅメから夕マズメまで、一日中ルアーをキャストし続けながら、アングラーがひたすらに待つ、たった一瞬のチャンス…その刹那に
ルアーを遥か遠くのスポットへ確実に撃ち込むことができるよう、快適なキャストフィールを徹底的に追い求めた。
ブランクス素材に東レ製「トレカ(R)T1100G」を採用することで、破断強度をキープしつつ大幅な軽量化を実現。
バットガイドはスムーズな糸抜けが魅力のFuji T-RVSGを搭載することで飛距離をさらにブースト。
一日を通して高精度なキャストを継続して繰り出せるモデルとなった。
マグロ・GT・ヒラマサ・ブリ等、ビッグゲーム全般に幅広く順応する。

全長7'10"(ft.in)寸法L1(mm)775寸法L2(mm)425自重(g)355モデルS710XH最大ドラグ(kg)15継数(本)2(B)仕舞(cm)169ウエイト【ルアー(g)】最大180、【ライン(PE)】最大10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,891/税込7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする