曜日別特売
S100M(170306) ライズシューター SSD テイルウォーク 58134207

S100M(170306) ライズシューター SSD テイルウォーク 58134207
S100M(170306) ライズシューター SSD テイルウォーク 58134207

ライズシューター SSD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個モデルS100M注文コード58134207品番S100M(170306)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ショアジギングとプラッギング、双方を高いレベルでこなすショアソルトロッド
王道のショアジギングはもちろんのこと、ダイビングペンシルやポッパーといったショアプラッギングにも完全対応。
ショアからのジギングとプラッギングを、これ一本でこなせる高いバーサタイル性能を付与したモデル。
強度を優先することにより崩れがちなロッドバランスもブランクス自体の重心のとり方に注視しつつ、
グリップにアルミパーツを配することにより解消。
一日中ひたすらにキャストを繰り返すアングラーの身体にかかる負担を最小限に抑え、
そのハイバランス設計の恩恵でライトかつシャープな振り抜け感を実現。
ライトからヘビーモデルまで、ナブラを撃ち抜く者(ライズシューター)たちに自信を持ってお贈りする全7機種。

全長10'0"(ft.in)寸法L1(mm)640寸法L2(mm)400自重(g)255グリップタイプAモデルS100M継数(本)2仕舞(cm)157ウエイト【ルアー(g)】ジグ:最大60/プラグ:最大45、【ライン(PE)】最大2.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする