テクノブレード

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4m) 注文コード 58134686 品番 テクノブレード4×9-4m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。
さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。
食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)

用途
工場設備配管
各種機械組込み用
工作機械
組立ロボット
成形機
印刷機等
食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)
材質ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)-20〜60 透明 内径(Φmm)4 外径(Φmm)9 許容圧力(MPa)1 許容曲げ半径(mm)35 使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体 特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性 材質(補強材)ポリエステル糸 長さ(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※流体や使用条件によって流体に臭気が発生または移行する可能性もありますので、事前にご確認のうえご使用ください。
※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58138843
2023-10-04
用途:
給水ホースの交換

大型機械の給水ホースが水漏れを起こし、手頃で長さを指定できるこちらの商品を
太いホースながら、無駄なくピッタリの長さを買えて満足です

対象商品:
58138265
2022-09-18
用途:
研究用ポンプ用
不動産業

研究用のポンプと計測機器との接続に使用している。
特殊な製品で、やっと見つけた。
大変ありがたい。さすが、モノタロウさんです。

対象商品:
58138317
2022-02-18
用途:
送水

本体は同レベルのホースの中で安かった。
配送料を取られたが、送られてきた荷姿はビニール袋に入っていただけだった。

対象商品:
58139796
2020-11-09
用途:
水タンクの排水管

切り売り販売が有るのはとても良いと思います。配送にもう少し早いといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする