NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ボールハイスエンドミル
AGミルボール(2枚刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58135217
品番
2AGRE1.5
参考基準価格(税別)
¥8,530
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
材質
コバルトハイス
刃数
2
刃長(mm)
6
外径D(Φmm)
3
表面処理
AG(TiAlN)コート
ボール半径R(mm)
1.5