NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ボールハイスエンドミル
AGミルボール(2枚刃)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58135296
品番
2AGRE5.5
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
11
有効長(mm)
22
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
10
材質
ハイスコーティング
刃数
2
刃長(mm)
22
表面処理
AG(TiAlN)コート
ボール半径R(mm)
5.5