NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ボールハイスエンドミル
AGミルボール(2枚刃)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58135323
品番
2AGRE7.0
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
14
有効長(mm)
28
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
12
材質
ハイスコーティング
刃数
2
刃長(mm)
28
表面処理
AG(TiAlN)コート
ボール半径R(mm)
7