NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ボールハイスエンドミル
AGミルボール(2枚刃)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58135341
品番
2AGRE8.0
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
16
有効長(mm)
32
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
16
材質
ハイスコーティング
刃数
2
刃長(mm)
32
表面処理
AG(TiAlN)コート
ボール半径R(mm)
8