NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
AGミルラフィングラジアス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
注文コード
58135402
品番
AGRERS8R0.5
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
8
有効長(mm)
20
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
10
刃数
4
材質
ハイスコーティング
コーナーR(mm)
0.5