NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
AGミルラフィングラジアス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
20
注文コード
58135533
品番
AGRERS20R3
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
20
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
20
刃数
4
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
全長L(mm)
110
表面処理
AG(TiAlN)コート
刃長l(mm)
45