NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ボールハイスエンドミル
ボールエンドミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58135917
品番
RE5×10×10
参考基準価格(税別)
¥9,170
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
20
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
10
ボール半径R(mm)
5
材質
ハイス
刃数
2