曜日別特売
45g #26K ケイムラパープルイワシ(132465) ヤミージグ TG スレンダー テイルウォーク 58136000

ヤミージグ TG スレンダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色#26K ケイムラパープルイワシ
ウエイト45g
内容量1個注文コード58136000品番45g #26K ケイムラパープルイワシ(132465)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

細身の小魚を捕食しているシーンで抜群に効く極細シルエットのタングステンジグ
比重18.15の超々高比重タングステン素材によるコンパクトジグ「ヤミージグTG」の派生系モデル。
極小ブレードの力でオートマチックに食わせる既存モデルとは違い、
「様々なアクションを織り交ぜつつ食わせる」コンセプトのもとデザイン。
タダ巻きでウォブリング、ジャークでリズミカルに飛ばす、絶妙な揺れを伴うシミーフォールで食わせる
、といった動きでターゲットの捕食スイッチを強烈に入れる。

長さ(mm)
77
色
#26K ケイムラパープルイワシ
ウエイト
45g

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする