曜日別特売
300(169539) キャッチバー改 スーパーマイクロ テイルウォーク 58136831

キャッチバー改 スーパーマイクロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード58136831品番300(169539)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

仕舞37cmの超小継ランディングシャフト
超ロングセラー玉の柄、キャッチバー!tailwalkがランディングツールを創るとこうなる…。
盛り込むことへの挑戦。仕舞37cmのショートランディングツール(超超小継玉の柄)トップセクションには
オリクロス(ウーブン)加工を施し補強。クラス最高峰のハリ・素材感を持つ。
グリップには滑り止めのサテン加工。小移動に便利なベルトハンガーから下栓までオリジナリティー溢れるデザインを追及。
ネオプレーンベルトを標準装備。

寸法(mm)バット径:37.5、最大径:43.5全長(m)3先端径(mm)15.8自重(g)546モデル300継数(本)12仕舞(cm)37

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする