M(173727) キャッチバー改 オフショアネット テイルウォーク 58136858

キャッチバー改 オフショアネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個サイズM注文コード58136858品番M(173727)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

オフショアゲーム用アルミネット
Mサイズ:マダイやヒラメ等を想定したボート用アルミネット。
タイラバや小型のジグが貫通しない細目のラバーコートネットは魚にも優しい。
Lサイズ:大型のブリやヒラマサ対応のオフショアゲーム対応ネット.軽量、水切れの良いモノフィラメントネット搭載。
凸凹ラバーチューブ加工のグリップはホールドに優れ快適なランディングをサポート。

サイズM全長(m)2.07寸法(縦×横×深さ)(mm)【ネット】600×500×700自重(g)1170継数(本)1仕舞(cm)147
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする