L(173734) キャッチバー改 オフショアネット テイルウォーク 58136867

キャッチバー改 オフショアネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個サイズL注文コード58136867品番L(173734)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

オフショアゲーム用アルミネット
Mサイズ:マダイやヒラメ等を想定したボート用アルミネット。
タイラバや小型のジグが貫通しない細目のラバーコートネットは魚にも優しい。
Lサイズ:大型のブリやヒラマサ対応のオフショアゲーム対応ネット.軽量、水切れの良いモノフィラメントネット搭載。
凸凹ラバーチューブ加工のグリップはホールドに優れ快適なランディングをサポート。

サイズL全長(m)1.98寸法(縦×横×深さ)(mm)【ネット】750×700×1000自重(g)990継数(本)1仕舞(cm)124
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする