曜日別特売
-173710 キャッチバー改 ウェーディングネット アドバンス テイルウォーク 58136919

キャッチバー改 ウェーディングネット アドバンス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード58136919品番-173710
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

キャッチバー改ウェーディングシャフト60にジョイントとネットを搭載したフルセットバージョンが登場。
ランカー対応のDEEPモノフィラネット、スパイラルコード付属。
ネットサイズ / 63×47×60cm。(ネジ径:W1/2仕様)

全長(m)1.32寸法(縦×横×深さ)(mm)【ネット】630×470×600自重(g)488継数(本)1仕舞(cm)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする