25(162462) キャッチバー改 ウェーディングシャフト テイルウォーク 58136937

キャッチバー改 ウェーディングシャフト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個仕舞(cm)25注文コード58136937品番25(162462)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ウェーディングシャフトの単体モデル
キャッチーバー改シリーズに、ウェーディングシャフトの単体モデルも新登場。
アングラーの使い勝手に合わせて、25&60cmの2タイプを用意。
スパイラルコード&ナスカンつき。

質量(g)【ナスカン付スパイラルコード】26ねじ径W1/2仕様全長(m)0.25最大径(Φmm)31.5自重(g)180継数(本)1仕舞(cm)25先径(mm)24.4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする