曜日別特売
GD/M (2.5kg)(136333) ケイソン マグネティック ネットリリーサー テイルウォーク 58137418

ケイソン マグネティック ネットリリーサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード58137418品番GD/M (2.5kg)(136333)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

本革製アタッチメント付きマグネットネットリリーサー
ネットを取り付けるための本革製アタッチメント付き(全長10cm)マグネット式ネットリリーサー。
ネットの大きさによって使い分けられるようMサイズ(耐荷重:2.5kg)とLサイズ(耐荷重:4.0kg)の2サイズを用意。
本体カラーは多種多様なネットデザインに融和するシャンパンゴールドカラーを採用。

その他【アイテム】GD/M耐荷重(kg)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする