NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
アクアドリルEX レギュラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
2.3
注文コード
58137475
品番
AQDEXR2.3
参考基準価格(税別)
¥9,090
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
中低速から高速まで広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。
ドリル径(Φmm)
2.3
溝長(mm)
17
全長(mm)
49
シャンク径(Φmm)
3
用途
一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30〜40HRC):◎、高硬度鋼(40〜50HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316・SUS420):〇、鋳鉄(FC/FCD):〇
材質
超硬
先端角(°)
135
表面処理
アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
ねじれ角(°)
30