ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 住宅・店舗照明
ENDO(遠藤照明)の ダウンライト
ベースダウンライト 浅型白コーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58137750
品番
ERD9850W
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
【断熱施工】不可
材質
枠・コーン:アルミ(白艶消)
質量(kg)
0.5
深さ(mm)
埋込:76
色(本体)
ナチュラルホワイト
入数(個)
1
光色
白
埋込穴(Φmm)
150
定格光束(Lm)
8517
LED交換
不可
電源ユニット
別売(別置形)