製品画像

洗浄剤/除去剤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード58138100 品番エコチェック ER-TU 450型 1箱(6本)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は内容量6種類から選べます 他の種類を見る

・生物や環境に優しい天然原料、化粧品原料を主成分として使用したエコタイプ染色浸透探傷剤
・有機溶剤中毒予防規則、PRTR法に該当しません
・JIS Z 2343適合品
・ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル合金の探傷試験に適した低ハロゲン・低イオウ染色浸透探傷剤

危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 検査成績書発行(JIS Z 2343)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする