GDジャパン
GDジャパンの セーフティスニーカー
GDジャパンの ローカットセーフティスニーカー
ワークシューズ・作業靴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
58138276
品番
PF-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
【新ブランド】PERFORMER 個性的なゴツめの厚底ソールで長時間履いても疲れいらず、オンでもオフでも使えるプレミアムな1足
仕様
【留め具】シューレース
色
ホワイト
質量(g)
約450(±10)
サイズ(cm)
26
材質(アッパー)
合成皮革
先芯
鋼製
材質(底部)
合成ゴム
材質(中敷)
カップインソール
足囲
3E