No.1ノーリツピン バラ 単品バラ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード58138626 品番AP-41【ワケあり】
在庫数量:残り175点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥66
販売価格(税別) アウトレット
¥9360
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

さまざまな用途に使えて便利、No.1ノーリツピン 単品バラ。
使い勝手もよく、長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様アクリル座板付 全長(mm)27 材質(本体)スチール 寸法(縦×横)(mm)アクリル座板:9×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする