DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の LAN製品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の モジュラープラグ
カテゴリー6モジュラープラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
58138660
品番
MJHS-808S【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,298
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
作業のしやすい3ピース構造。シールド付で電気ノイズに強い
8本の芯線をプラグに差し込む前に位置決め固定できるので作業効率UP
ISDNにも対応
仕様
カテゴリー6対応ネットワークプラグ
50μ(1.27um)の金メッキ
RJ45準拠
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
プラグタイプ
8P8C
用途
単線専用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合工具
LMJ-55、MJ-468N、MJ-8