商品状態※理由あり(未使用・未開封)
使用圧力範囲(MPa)0〜0.9
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状ストレート
色標準色(樹脂本体・開放リング/ブラック、キャップレバー/ブルー)
質量(g)74
適合チューブ外径(Φmm)12
使用温度範囲(℃)0〜60
寸法L(mm)72.1
ポート数2
有効断面積(mm2)17.1
管接続口径3/8
寸法A(mm)12
ねじの種類R
寸法C(mm)23.4
使用流体空気
寸法B2(mm)34.9
寸法B1(mm)43.5
寸法E1(mm)21
寸法E2(mm)41
寸法F1(mm)24
寸法F2(mm)11
寸法P1(Φmm)21
寸法P2(Φmm)19.5
使用真空圧力(kPa)-100
対辺H(mm)17