BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の オフィスインテリア
BEST(ベスト)[金物]の キズ防止シート
ソフトフェルト角
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
58138985
品番
10-505【ワケあり】
在庫数量:残り70点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
アウトレット
¥299
¥
129
バスケットに入れる
イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズや振動を防止します。撥水コートなので水回りでもご使用できます。耐摩耗性に優れているので丈夫で長持ち。のり残りしない強力接着剤です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
形状
角
用途
イスやテーブルなどの家具の底面に貼るだけのキズ防止対策品。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
キャメルブラウン
直径(Φmm)
30
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。