ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
鋼鈑ホイルゴムキャスター RJ2シリーズ 自在式
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
注文コード
58139080
品番
RJ2-150WP【ワケあり】
在庫数量:残り16点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,998
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
スチールホイルゴム
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
1408
ストッパー
なし
関連資料:
(0.04MB)