商品状態※理由あり(未使用・未開封)
車輪径(Φmm)200
許容荷重(daN)250
取付座(mm)140×140
取付ピッチ(mm)105〜115×105〜115
取付高(mm)250
材質(車輪)特殊鋼ホイルゴム(B入)車
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)
トラスコ品番305-2737
質量(g)2850
車輪幅(mm)45
穴径P(Φmm)11.5
取付座A×B(mm)140×140
取付高H(mm)250
偏芯E(mm)58
取付ピッチX×Y(mm)105〜115×105〜115
車輪径D(Φmm)200
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪