商品状態※理由あり(未使用・未開封)
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様配光:30度の傾斜天井に対応
消費電力(W)4.5
構造高気密SB形
枠の色アルミダイカスト:ブラックつや消し
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)71.1
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.1
明るさ60形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
照射方式可動型
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)320
埋込高(mm)100
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)30
配光タイプ拡散マイルドタイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵