明和グラビア
明和グラビアの 窓まわり
明和グラビアの シート・フィルム類
窓飾りシートGLC
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×長さL)(mm)
460×900
トラスコ品番
819-6022
注文コード
58139186
品番
GLC-4607【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,698
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
粘着剤を使っていないので、貼って、はがせて、また貼れます。
ペアガラス・網入りガラスにも貼れます。
フィルムを貼るだけで本物のガラス模様を加工したような表現で光を取り込みキラキラ輝きます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
厚さ(mm)
0.25
用途
目隠し効果があり、視線が気になる窓に最適です
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
UVカット率99%
トラスコ品番
819-6022
材質
塩化ビニル樹脂
色
クリア
質量(g)
200
寸法(幅W×長さL)(mm)
460×900
耐熱温度(℃)
60
紫外線透過率(%)
1以下
アズワン品番
65-0602-82
注意
※凹凸面、ザラザラ面、防犯ガラス、コーティングを施したガラス等特殊ガラスにはご使用にならないでください。