KC
KCの 音楽
KCの 弦楽器
KCの ウッドベース/コントラバス
ウッドベース弓
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58139299
品番
BB-225G【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ウッドベース・コントラバス・アップライトベース用の弓(BOW)
スティック:ブラジルウッド
フロッグ:エボニー
サイズ:4/4
ジャーマンタイプ
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ
4/4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。