GranGear
GranGearの 物品棚/収納用品
GranGearの ツールボックス/ツールバッグ
GranGearの ツールボックス/ツールバッグスチール製
スチール製工具箱
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58139491
品番
RST-300M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
RING STAR(リングスター) 平型スチール工具箱 RING STAR x GranGear コラボ商品 OD(オリーブドラブ)グリーン RST-300M
用途
定番デザインのスチール工具箱にODグリーンを塗装。仕切りのないフリーボックスタイプ。施錠可能なバックル(市販の南京錠使用)。工具類やホビー収納に。
色
OD(オリーブドラブ)グリーン
幅(cm)
13.4
長さ(cm)
29.8
高さ(cm)
0.95
グリーン購入法
適合
注意
※サイズ(約・mm)(バックル・ハンドル含む):幅310x奥行150x高さ90。内寸(約・mm):幅298x奥行134x高さ77。重量(約・kg):0.95。