4K8K対応4C用S/S型アンテナケーブル(ストレートプラグ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5m) 注文コード 58139527 品番 SH4C-SS5-EP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

2K・4K・8K対応4C用金メッキS/S型アンテナケーブル(両端ストレートプラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。

仕様金メッキ ブラック 長さ(m)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする