TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 墜落制止用器具
TOWA[清掃用品、安全保護具]の ランヤード 墜落制止用器具
FITS アッセンダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58139536
品番
TWTA010B
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
固定ロープのセルフビレイを取る時にコンパクトなロープグラブです。
高品質の熱処理を施されたカムは優れたグリップ力を発揮します。
用途
昇降時のロープワークに
質量(g)
180
ロープ径(Φmm)
11〜13
引張強度(kN)
15
サイズ(mm)
85×62