画像準備中

アジャスタブルアンカーストラップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58139588 品番 TWAAS030
参考基準価格(税別)¥10,230 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

ナイロンよりも耐摩耗性、紫外線抵抗性、耐熱性に優れた、ポリエステルウェビングを採用しました。
最大3mまでの長さを自在に調整できるアンカーストラップです。
レスキューの現場で識別が容易にできるようにオレンジとブラックの2色があります。

用途安全保護具 オレンジ 質量(g)840 長さ(m)調節範囲0.6〜3 引張強度(kN)●D環バックル:22 ●ウェビング:27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする