TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 墜落制止用器具
TOWA[清掃用品、安全保護具]の ランヤード 墜落制止用器具
アドバンスフック アルミ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58139597
品番
YAH018
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
墜落制止ロープの先端に。
用途
安全保護具
材質
アルミ
寸法(mm)
ゲートオープン:60
質量(g)
545
引張強度(kN)
20
サイズ(mm)
255×200