TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の ワークポジショニング器具
アンカーストラップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
注文コード
58139649
品番
TWAS0150
参考基準価格(税別)
¥11,180
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
左右のD環はパススルーで通すことが出来ます。
黒のネオプレンカバープロテクター付き
用途
安全保護具
色
レッド
質量(g)
523
サイズ(cm)
150
引張強度(kN)
ウェビング:27
スリング幅(mm)
45