TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の ワークポジショニング器具
イーグル DXワークシート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58139676
品番
TWWS10W
参考基準価格(税別)
¥32,750
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
内芯のフィンランドバーチ材を湾曲させたワークシート。
座版の端をめげることでフィット感が向上しました。
ハーネス腹部のD環に接続して使用することで乗り込みの必要が無くなり、スムーズに作業を行えます。
用途
安全保護具
材質
●表面:ポリエステル ●中芯:ウレタン防水、フィンランドバーチ材
質量(g)
980
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
43×18