画像準備中

イーグル ワークシート オープン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58139685 品番TWWS01W
参考基準価格(税別)¥29,830 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ハーネスでの活動を長時間続ける時に役立つワークシートです。
ハーネスフロントD環にカラビナまたは、リングキャッチで接続します。
フィックスタイプはカラビナで、下降器を接続できますのでブランコ作業に最適です。
オープンタイプはハーネス腹部のD環に接続して一体にすることで乗り込みの必要が無くなり、スムーズに作業することが出来ます。
吊りベルトの長さを調節し、身体に受ける負担を大幅に軽減します。

用途安全保護具 材質●表面:ポリエステル ●中芯:ウレタン防水、フィンランドバーチ材 質量(g)960 タイプオープン 使用荷重(kg)250 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする