TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の ワークポジショニング器具
エイト環 エスケープエイトアルミ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58139798
品番
YAE003
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
懸垂下降やクライミングに。エイト環にロープを通し、ビレイループへ接続します。
用途
安全保護具
材質
アルミ
質量(g)
110
ロープ径(Φmm)
最大11
引張強度(kN)
30
サイズ(mm)
100×100