TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の ワークポジショニング器具
エイト環 フィギュアエイトアルミ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58139807
品番
YAE001
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
懸垂下降やクライミングに。エイト環にロープを通し、ビレイループへ接続します。
用途
安全保護具
材質
アルミ
質量(g)
131
ロープ径(Φmm)
最大12.5
引張強度(kN)
35
サイズ(mm)
145×75