TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の ワークポジショニング器具
エイト環 レスキューエイトアルミ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58139816
品番
YAE002
参考基準価格(税別)
¥8,450
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
懸垂下降やクライミングに。エイト環にロープを通し、ビレイループへ接続します。
用途
安全保護具
材質
アルミ
質量(kg)
260
ロープ径(Φmm)
最大16
引張強度(kN)
35
サイズ(mm)
170×170