TOWA[清掃用品、安全保護具]
TOWA[清掃用品、安全保護具]の 墜落制止用器具
TOWA[清掃用品、安全保護具]の ランヤード 墜落制止用器具
オーバルスチールカラビナ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58139850
品番
TWIC001T
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ロープの結索・固定に
用途
安全保護具
寸法(mm)
19
質量(g)
203
引張強度(kN)
30
サイズ(mm)
110×58